Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 18° 3000K CRI97 dali COBLED 42W 3000K IP 1 - 0121X3011D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 18° 3000K CRI97 dali COBLED 42W 3000K IP 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3004 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776303348

Réf. Sonepar

04917630334

Réf. Fournisseur

0121X3011D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3004 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 4000K 97 IP 1050mA CC 3094lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro