Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 18° 4000K CRI90 triac COBLED 42W 4000K IP - 012194011C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3438 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776302440
Réf. Sonepar
04917630244
Réf. Fournisseur
012194011C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3438 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 2700K 90 IP 1050mA CC 3286lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


