Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 23° 3000K CRI90 triac COBLED 42W 3000K IP - 012193021C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3204 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776302341
Réf. Sonepar
04917630234
Réf. Fournisseur
012193021C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3204 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 4000K 90 IP 1050mA CC 3300lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


