Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 38° 2700K CRI97 dali COBLED 42W 2700K IP 1 - 0121X2731D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2958 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776303287
Réf. Sonepar
04917630328
Réf. Fournisseur
0121X2731D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2958 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 3000K 97 IP 1050mA CC 3049lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


