Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 38° 3000K CRI97 dali COBLED 42W 3000K IP 1 - 0121X3031D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3049 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776303461
Réf. Sonepar
04917630346
Réf. Fournisseur
0121X3031D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3049 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 4000K 97 IP 1050mA CC 3141lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


