Faro - FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 18° FASHION dali 42W 3100KIP 1050mA CC 3287 - 0121FS12D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 18° FASHION dali 42W 3100KIP 1050mA CC 3287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3287 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776300026

Réf. Sonepar

04917630002

Réf. Fournisseur

0121FS12D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3287 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 3000K 90 IP 1050mA CC 3388lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro