Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 23° 4000K CRI90 dali COBLED 42W 4000K IP 10 - 012194022D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 23° 4000K CRI90 dali COBLED 42W 4000K IP 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776302549

Réf. Sonepar

04917630254

Réf. Fournisseur

012194022D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3300 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 2700K 97 IP 1050mA CC 2797lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro