Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Fost track projecteur blanc Ø70 43W CRI97 4000K 60° - 0118X4061

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Fost track projecteur blanc Ø70 43W CRI97 4000K  60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776338098

Réf. Sonepar

04917633809

Réf. Fournisseur

0118X4061

Marque

Faro

couleur:

autre

Projecteur sur rail, idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, le commerce de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail a un diamètre de Ø70, une température de couleur de 4000K ,CRI90, un angle de 60° et une puissance de 43W.

Les Atouts de la gamme:

La famille FOST a été créée pour répondre à une multitude de besoins. Son caractère technico-décoratif et ses multiples options en termes de formats, de tailles, d'optiques, de températures de couleur et d'IRC, en font une option idéale pour les espaces architecturaux tels que les restaurants, les hôtels et autres espaces où il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro