Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Fost track projecteur noir Ø64 28W CRI90 2700K 60° - 011792762

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Fost track projecteur noir Ø64 28W CRI90 2700K  60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776337282

Réf. Sonepar

04917633728

Réf. Fournisseur

011792762

Marque

Faro

couleur:

autre

Projecteur sur rail, idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, le commerce de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail a un diamètre de Ø64, une température de couleur de 2700K ,CRI90, un angle de 60° et une puissance de 28W.

Les Atouts de la gamme:

La famille FOST a été créée pour répondre à une multitude de besoins. Son caractère technico-décoratif et ses multiples options en termes de formats, de tailles, d'optiques, de températures de couleur et d'IRC, en font une option idéale pour les espaces architecturaux tels que les restaurants, les hôtels et autres espaces où il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro