Faro - Fred Led Lampe Applique Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 7W 3000KIP 65 IK 10 400lmclas - 70663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776117129
Réf. Sonepar
04917611712
Réf. Fournisseur
70663
Marque
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
largeur:
100 mm
pays de fabrication:
GRECE
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


