Faro - GABO lecteur, applique murale minimaliste en noir avec technologie LED. - 62754

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - GABO lecteur, applique murale minimaliste en noir avec technologie LED.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411784

Réf. Sonepar

04917641178

Réf. Fournisseur

62754

Marque

Faro

source lumineuse:

LED non interchangeable

Découvrez l'applique murale GABO Lecteur de Faro Lab, une liseuse minimaliste en noir. Son design élégant comprend un cadre avec une frise centrale en forme de berceau, offrant une prise en main pratique. Équipée de la technologie LED, elle peut être installée en saillie ou en encastré, s'adaptant ainsi à tous vos besoins d'éclairage. Parfaite pour une ambiance moderne et fonctionnelle dans votre espace.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez le lecteur GABO de Faro Lab, alliant design et fonctionnalité ! Disponible en plusieurs coloris et avec ou sans USB C, il offre un éclairage LED précis et cosy, idéal pour vos moments de lecture. Son installation en surface ou encastrée s'adapte à tous les espaces grâce à son design minimaliste. Éclairez votre intérieur avec style !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.