Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Grada-1 Led Lampe Applique Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 3W 3000KIP 54 86lm classe - 70906

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Grada-1 Led Lampe Applique Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 3W 3000KIP 54 86lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • puissance de lampe acceptée - 3...3 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776183025

Réf. Sonepar

04917618302

Réf. Fournisseur

70906

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

1

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Brun rouillé SMD LED source incluse 50/60Hz 3W 3000K CRI >80 IP 5486lm classe I 220V-240V hauteur:128mm longueur: 157mmprofondeur: 46mm

Les Atouts de la gamme:

Applique LED en aluminium et diffuseur verre opale, driver inclus. Cette applique moderne avec un faisceau de lumière inférieur est idéale pour l’éclairage de terrasses, jardins et zones de passage extérieures .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro