Non retournable

Faro - GROT, balise en ciment robuste IP55 pour un éclairage extérieur discret et fonct - 75634

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776420922

Réf. Sonepar

04917642092

Réf. Fournisseur

75634

Marque

Faro

type de luminaire:

borne lumineuse

pays de fabrication:

CHINE

GROT est une balise en ciment au design minimaliste, offrant une lumière unidirectionnelle de 3000K idéale pour éclairer les zones de passage extérieures. Sa structure robuste, sa source LED et son installation simple en font un choix pratique, discret et esthétique pour tout espace extérieur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme GROT, solution d’éclairage extérieure minimaliste et performante, idéale en bord de mer. Disponible en 2700K ou 3000K, en appliqué ou balise de 40 et 70 cm, en ciment IP55 résistante aux intempéries, elle offre un éclairage unidirectionnel ciblé. Son design épuré et robuste s’intègre harmonieusement dans tout espace extérieur, alliant durabilité et élégance. Optez pour GROT pour valoriser votre extérieur avec simplicité et efficacité.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro