En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Faro - Guadalupe Lampe De Table Avec Un Noire/Vert E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V- - 20033-81

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Guadalupe Lampe De Table Avec Un Noire/Vert E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776233157

Réf. Sonepar

04917623315

Réf. Fournisseur

20033-81

Marque

Faro

type de luminaire:

autre

Lampadaire avec une abat-jour en acier Beige structure en Acier couleur Noir mat Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1500mm longueur: 250mm profondeur:225mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro