Faro - Handy Lampe Applique Blanche E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 28413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 210 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage en ligne continue possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8421776090323
Réf. Sonepar
04917609032
Réf. Fournisseur
28413
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
210 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
textile
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
largeur:
270 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


