Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Homs Lampe Applique Blanc R7S 78mm 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V - 63167

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Homs Lampe Applique Blanc R7S 78mm 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - R7s

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776631670

Réf. Sonepar

04917663167

Réf. Fournisseur

63167

Marque

Faro

douille:

R7s

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale avec un structure en Gypse couleur Blanc mat R7S 78mm source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 100mm longueur:245mm profondeur: 130mm

Les Atouts de la gamme:

Applique moderne pour éclairage en intérieur en métal.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro