Faro - Hoshi Led Lampe De Table Avec Un Or Satiné Et NoireSMD LED 50/60Hz 12W 3000KIP 2 - 28387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776117488
Réf. Sonepar
04917611748
Réf. Fournisseur
28387
Marque
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Lampe de table avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Noir SMD LED source incluse 50/60Hz 12W 3000K CRI >80 IP 20930lm classe II 100V-240V hauteur:400mm longueur: 260mmprofondeur: 260mm
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro