Faro - Ito Led Lampe De Bureau Noire SMD LED 50/60Hz 5W 3000KIP 20 390lm classe II220V- - 52071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
type de luminaire - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776090408
Réf. Sonepar
04917609040
Réf. Fournisseur
52071
Marque
Faro
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Lampe de table avec un translucide structure en ABS couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 8W 4000K CRI >80 IP 20 530lm classeII 220V-240V hauteur: 400mm longueur:135mm profondeur: 350mm
Les Atouts de la gamme:
Lampe de bureau avec un système Touch Dimmer, un allumage facile et la possibilité de régler l'intensité de la lumière. Le clip peut être installé jusqu'à des planches de 5 cm.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Lampe de bureau avec un système Touch Dimmer, un allumage facile et la possibilité de régler l'intensité de la lumière. Le clip peut être installé jusqu'à des planches de 5 cm.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro