Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Joint L Gauche Blanche Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V - 01990501

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Joint L Gauche Blanche Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019163907219

Réf. Sonepar

04917390721

Réf. Fournisseur

01990501

Marque

Faro

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

structure en PC couleur Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 95mm longueur: 95mm profondeur: 88mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.