Non retournable

Faro - Kasp Lampe Balise Portable Noire H30 SMD LED 2,2W IP 65150lm classe III - 71912

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Kasp Lampe Balise Portable Noire H30 SMD LED 2,2W IP 65150lm classe III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776240261

Réf. Sonepar

04917624026

Réf. Fournisseur

71912

Marque

Faro

type de luminaire:

borne lumineuse

pays de fabrication:

ESPAGNE

Applique murale avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Noir SMD LED source incluse 2,2W CRI >80 IP 65 150lm classe IIIhauteur: 500mm longueur: 184mm profondeur:184mm

Les Atouts de la gamme:

Ce modèle convient parfaitement aux terrasses des restaurants et des hôtels. Il s'agit également d'une lumière écologique dans la mesure où, en utilisant l'énergie solaire, elle réduit la consommation d'électricité.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro