Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Kera Lampe Applique Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V - 62301

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Kera Lampe Applique Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 0...0 K

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776168671

Réf. Sonepar

04917616867

Réf. Fournisseur

62301

Marque

Faro

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

0...0 K

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

Applique murale avec un structure en Céramique couleur Noir Brillant E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 76mm longueur: 48mmprofondeur: 75mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro