Non retournable

Faro - Kobo encastré blanc 25W 2700K CRI90 100° IP65 - 035492791

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Kobo encastré blanc 25W 2700K CRI90  100° IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776344853

Réf. Sonepar

04917634485

Réf. Fournisseur

035492791

Marque

Faro

pays de fabrication:

ESPAGNE

Encastré IP65 pour l'éclairage général de couleur blanc, avec un CRI90.Ce Luminaire est idéal pour l'éclairage des hôpitaux, des cliniques, des gymnases et même des spas.

Les Atouts de la gamme:

Le downlight KOBO est une solution robuste et fiable, avec une classification IP67 qui le rend idéal pour les applications dans les hôpitaux et les industries où la résistance et la durabilité sont essentielles. Avec deux angles d'ouverture disponibles, il s'adapte à une multitude de besoins d'éclairage, de l'éclairage général aux tâches spécifiques. Son design solide et ses performances garantissent une haute performance dans des environnements exigeants où la qualité de la lumière est essentielle.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro