Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Kobo encastré blanc 25W 2700K CRI90 UGR<19 60° IP65 - 035492761

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Kobo encastré blanc 25W 2700K CRI90 UGR<19 60° IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776344822

Réf. Sonepar

04917634482

Réf. Fournisseur

035492761

Marque

Faro

Encastré IP65 pour l'éclairage général de UGR<19 et couleur blanc, avec un CRI90.Ce Luminaire est idéal pour l'éclairage des hôpitaux, des cliniques, des gymnases et même des spas.

Les Atouts de la gamme:

Le downlight KOBO est une solution robuste et fiable, avec une classification IP67 qui le rend idéal pour les applications dans les hôpitaux et les industries où la résistance et la durabilité sont essentielles. Avec deux angles d'ouverture disponibles, il s'adapte à une multitude de besoins d'éclairage, de l'éclairage général aux tâches spécifiques. Son design solide et ses performances garantissent une haute performance dans des environnements exigeants où la qualité de la lumière est essentielle.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro