Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Kov 1L Lampe applique carré noire 3000K 14° - 71792-231

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Kov 1L Lampe applique carré noire 3000K 14°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776354203

Réf. Sonepar

04917635420

Réf. Fournisseur

71792-231

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED non interchangeable

Applique extérieure au design minimaliste. Avec une lumière directe/indirecte et une source lumineuse encastrée, qui assure un grand confort visuel. Elles offrent un éclairage unidirectionnel ou bidirectionnel et peuvent être montées verticalement ou horizontalement. Leur conception très technique comporte un système de drainage pour éviter la stagnation de l'eau. IP65

Les Atouts de la gamme:

KOV est une famille d'appliques extérieures IP65 au design rationnel et minimaliste. Disponible en trois angles d'ouverture, deux températures de couleur, versions rondes et carrées, couleurs noir et blanc, et effet lumineux unidirectionnel ou bidirectionnel. Il dispose d'un système de drainage interne et d'une double entrée de câble pour faciliter l'installation. Sa source lumineuse en retrait garantit le confort visuel et sa conception optique assure une distribution efficace et homogène de la lumière. Idéal pour l'éclairage de colonnes et de façades.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro