Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Lako Led Applique Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 8W 3000K IP65 600lm classe I 220V-2 - 71910

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Lako Led Applique Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 8W 3000K IP65 600lm classe I 220V-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776231405

Réf. Sonepar

04917623140

Réf. Fournisseur

71910

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

Applique murale avec un diffuseur en verre prisme structure en Aluminium couleur Brun rouillé SMD LED source incluse 50/60Hz 8W 3000K CRI >80 IP 65600lm classe I 220V-240V hauteur:48mm longueur: 220mmprofondeur: 70mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro