🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Faro - Le Petit Led Lampe Applique Blanc SMD LED 50/60Hz 4W 3000KIP 20 130lm classe II1 - 62161

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Le Petit Led Lampe Applique Blanc SMD LED 50/60Hz 4W 3000KIP 20 130lm classe II1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776145269

Réf. Sonepar

04917614526

Réf. Fournisseur

62161

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

Applique murale avec un structure en Acier couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 4W 3000K CRI >80 IP 20 130lm classe II 100V-240Vhauteur: 140mm longueur: 110mm profondeur:90mm

Les Atouts de la gamme:

Applique de style intemporel est parfaite pour éclairer les chambres à coucher des particuliers et des hôtels. Elle est très fonctionnelle et l’ampoule LED est intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro