Faro - Lena Lampe De Bureau Blanche SMD LED 50/60Hz 3W 4000K IP20 300lm classe II 100V- - 52057

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Lena Lampe De Bureau Blanche SMD LED 50/60Hz 3W 4000K IP20 300lm classe II 100V-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 485 mm

  • douille - sans

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • avec variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776062085

Réf. Sonepar

04917606208

Réf. Fournisseur

52057

Marque

Faro

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

485 mm

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

type de luminaire:

autre

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

réglable en hauteur:

Non

nombre de lampes/modules:

1

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

115 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

220 mm

Lampe de table avec un diffuseur en verre translucide structure en Aluminium et ABS et Silicone couleur Blanc brillant SMD LED source incluse 50/60Hz 3W4000K CRI >80 IP 20300lm classe II100V-240V hauteur:485mm longueur:115mm profondeur: 220

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro