Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Linda Lampe Applique Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 29310

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Linda Lampe Applique Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776016002

Réf. Sonepar

04917601600

Réf. Fournisseur

29310

Marque

Faro

puissance du système:

15 W

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre de pôles:

2

Lampe de table avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Noir mat Beige diam.400mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V hauteur: 470mmlongueur: 400mm profondeur:400mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro