Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Linda Lampe Suspension Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 29309

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Linda Lampe Suspension Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 100 W

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776017801

Réf. Sonepar

04917601780

Réf. Fournisseur

29309

Marque

Faro

puissance du système:

100 W

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Applique murale avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Blanc mat Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 160mm longueur: 380mmprofondeur: 150mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro