En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Faro - Link Lampe Applique Noir 1L GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V - 29874

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Link Lampe Applique Noir 1L GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776017153

Réf. Sonepar

04917601715

Réf. Fournisseur

29874

Marque

Faro

douille:

GU10

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un structure en Acier couleur Noir mat GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 220mm longueur: 250mmprofondeur: 180mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro