Non retournable

Faro - Logar-1 Led Lampe Balise Gris Foncé H65Cm SMD LED 50/60Hz 12W3000K IP 54 580lm c - 75605

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Logar-1 Led Lampe Balise Gris Foncé H65Cm SMD LED 50/60Hz 12W3000K IP 54 580lm c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776144941

Réf. Sonepar

04917614494

Réf. Fournisseur

75605

Marque

Faro

couleur du boîtier/corps:

gris

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

pays de fabrication:

CHINE

Lampadaire avec une diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 23W 3000K CRI >80 IP 54 1340lmclasse I 100V-240V hauteur: 900mmlongueur: 80mm profondeur:80mm

Les Atouts de la gamme:

Cette borne LED est parfaite pour éclairer les zones de passage du jardin .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro