Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Loop Led Lampe Applique Avec Bras Articulé Frêne SMD LED 50/60Hz6W 2700K IP 20 5 - 29396

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Loop Led Lampe Applique Avec Bras Articulé Frêne SMD LED 50/60Hz6W 2700K IP 20 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776225640

Réf. Sonepar

04917622564

Réf. Fournisseur

29396

Marque

Faro

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

Suspension avec un abat-jour en bois Frêne structure en Acier couleur Noir mat Frêne diam.520mm SMD LED source incluse 50/60Hz 18W 2700K CRI >80 IP20 1050lm classe II 100V-240Vhauteur: 1290mm longueur:520mm profondeur:520mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro