Faro - Loop Led Lampe De Table Avec Un Noire Avec Pince SMDLED 50/60Hz 6W 2700K IP20 60 - 29568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776144569
Réf. Sonepar
04917614456
Réf. Fournisseur
29568
Marque
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Lampadaire avec une abat-jour en bois Cerise translucide structure en Acier couleur Noir mat Cerise SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 1w 100Lm / 3w300Lm / 6w 600Lm 2700KCRI >80 IP20 600lmclasse II100V-240V hauteur: 1250mm longueur: 650mm profondeur: 260mm
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro