Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Loth-1 Lampe Surface Noir COB LED 50/60Hz 6W 3000K IP 67IK 10 165lm classe I220V - 70285

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Loth-1 Lampe Surface Noir COB LED 50/60Hz 6W 3000K IP 67IK 10 165lm classe I220V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • Degré de protection (NEMA) - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776185494

Réf. Sonepar

04917618549

Réf. Fournisseur

70285

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

Degré de protection (NEMA):

1

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Noir mat diam.200mm COB LED source incluse 50/60Hz 13W 3000K CRI >80 IP67 IK 10 235lm classeI 220V-240V hauteur:42mm longueur:200mm profondeur:200mm

Les Atouts de la gamme:

Lampe surface pour d’extérieur en aluminium. Cette lampe surface est idéale pour l’éclairage extérieur de signalisation.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro