Faro - Luminaire encastré carré blanc en aluminium, parfait pour l'extérieur. - 44002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776421158
Réf. Sonepar
04917642115
Réf. Fournisseur
44002
Marque
Faro
Découvrez le TAST SQ, un luminaire encastré carré en aluminium avec une finition blanche élégante. Conçu pour l'extérieur, il allie durabilité et style, offrant un éclairage efficace tout en s'intégrant harmonieusement dans votre espace extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez TAST, le luminaire encastré en aluminium à finition blanche, alliant élégance et robustesse ! Avec son indice de protection IP65, il résiste parfaitement à la poussière et à l'humidité, idéal pour les espaces nécessitant une protection accrue. Éclairez vos environnements avec style et sécurité grâce à TAST !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez TAST, le luminaire encastré en aluminium à finition blanche, alliant élégance et robustesse ! Avec son indice de protection IP65, il résiste parfaitement à la poussière et à l'humidité, idéal pour les espaces nécessitant une protection accrue. Éclairez vos environnements avec style et sécurité grâce à TAST !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


