Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Magma-P Lampe Suspension Blanche Et Argent E27 50/60Hz 15W IP 20classe I 100V-24 - 28398

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Magma-P Lampe Suspension Blanche Et Argent E27 50/60Hz 15W IP 20classe I 100V-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776016415

Réf. Sonepar

04917601641

Réf. Fournisseur

28398

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Suspension avec un structure en Fibre de verre couleur Blanc mat diam.700mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 2325mmlongueur: 700mm profondeur: 700mm

Les Atouts de la gamme:

Éclairez vos intérieurs avec cette suspension de style moderne fabriquée en fibre de verre et en métal. Maintenant le MAGMA est personnalisable.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro