Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Magma-P Lampe Suspension Blanche Et Or 3L E27 50/60Hz 15W IP20 classe I 100V-240 - 28399

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Magma-P Lampe Suspension Blanche Et Or 3L E27 50/60Hz 15W IP20 classe I 100V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776016422

Réf. Sonepar

04917601642

Réf. Fournisseur

28399

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Lampe de table avec un abat-jour en textile Blanc structure en Bois couleur Frêne Blanc diam.320mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 440mm longueur:320mm profondeur: 320mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro