Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Marlin Lampe Suspension Noire 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V - 64133-7L

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Marlin Lampe Suspension Noire 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241732

Réf. Sonepar

04917624173

Réf. Fournisseur

64133-7L

Marque

Faro

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Suspension avec un structure en Acier couleur Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1590mm longueur: 273mm profondeur: 273mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro