Faro - Maya Lampe applique beige Light Source: SMD LED 8W 50/60Hz IP20 Classe:II 2700K - 40103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776315433
Réf. Sonepar
04917631543
Réf. Fournisseur
40103
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
beige
Les Atouts de l'article:
Lumière régulable, peut se poser en applique ou en lampe de chevet.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


