Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Mini Colin-1 Encastrable Blanc 18-25W 2700K 20° COB LED 18W 2700KIP 23 500mA CC - 033008301

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Mini Colin-1 Encastrable Blanc 18-25W 2700K 20° COB LED 18W 2700KIP 23 500mA CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776127777

Réf. Sonepar

04917612777

Réf. Fournisseur

033008301

Marque

Faro

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 50/60Hz 27W 3000K 85 IP 20 2050Lm classe I 220V-240V hauteur: 235mm longueur:100mm profondeur: 160mm

Les Atouts de la gamme:

Mini Colin-1 Encastrable Blanc 18-25W 2700K 20°

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro