fin de vie

Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Rouge Brillant/Transparent Avec Moteur D - 32029WP-9

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Mini Eterfan Led Ventilateur De Plafond Rouge Brillant/Transparent Avec Moteur D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241091

Réf. Sonepar

04917624109

Réf. Fournisseur

32029WP-9

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Rouge brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm