Faro - Mini-Optic Encastrable Blanc Led Cri95 17/24W 3000K 56° 1920/2615 Lm COBLED 24W - 032503901

CopieCopie
Faro - Mini-Optic Encastrable Blanc Led Cri95 17/24W 3000K 56° 1920/2615 Lm COBLED 24W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 17...24 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776127265

Réf. Sonepar

04917612726

Réf. Fournisseur

032503901

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

17...24 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

3000

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc diam.135mm COB LED source incluse 24W 3000K 95 IP 23 700mA CC 1850lm classe III hauteur:110mm longueur: 140mm profondeur: 140mm