fin de vie

Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec MoteurDc Smart SMD LED 50 - 32043WP-10

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Mini Tube Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec MoteurDc Smart SMD LED 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776240766

Réf. Sonepar

04917624076

Réf. Fournisseur

32043WP-10

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 290mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm