fin de vie

Faro - Mini Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur DcSmart 50/60Hz IP 20 - 32043WP

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Mini Tube Fan Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur DcSmart 50/60Hz IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776223042

Réf. Sonepar

04917622304

Réf. Fournisseur

32043WP

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 324mmlongueur: 1280mm profondeur: 1