Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Nash Lampe Applique Noire 16W SMD LED 50/60Hz 16W 3000K IP20 990lm classe I 220V - 62822

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Nash Lampe Applique Noire 16W SMD LED 50/60Hz 16W 3000K IP20 990lm classe I 220V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776226272

Réf. Sonepar

04917622627

Réf. Fournisseur

62822

Marque

Faro

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Noir mat diam.270mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe II100V-240V hauteur: 90mm longueur: 270mmprofondeur: 270mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro