Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Neso Accessoire L IP 20 classe III 24V DC - 5020211002

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Neso Accessoire L IP 20 classe III 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776181984

Réf. Sonepar

04917618198

Réf. Fournisseur

5020211002

Marque

Faro

Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir IP 20 classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 90mm profondeur: 90mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro