Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Neso hole 10W 3000K 18° blanc casambi - 5010803011W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Neso hole 10W 3000K 18° blanc casambi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776335486

Réf. Sonepar

04917633548

Réf. Fournisseur

5010803011W

Marque

Faro

couleur:

autre

Luminaire en blanc à trois lumières de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. Idéal pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d’exposition ou les musées. Cet encastrable permet de créer des atmosphères chaudes et confortables.

Les Atouts de la gamme:

NESO est une famille de la gamme technique , ce système de rail, vous permet de créer différentes structres en fonction des besoins de votre projet ou de votre entreprise.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro