Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - NESO LINE64 3000K blanc SMD LED 26W 3000K IP 20 24VCV classe III 24V DC - 5010593001

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - NESO LINE64 3000K blanc SMD LED 26W 3000K IP 20 24VCV classe III 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776252134

Réf. Sonepar

04917625213

Réf. Fournisseur

5010593001

Marque

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

Système linéaire avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 5W 2700K 90 IP 20 24V CV classe III 24V DC hauteur:1200mm longueur: 163mm profondeur: 35mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro