Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - NESO POINT6 3000K 12° blanc dali 8W 3000K IP 20 classeIII 24V DC - 5010293011D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - NESO POINT6 3000K 12° blanc dali 8W 3000K IP 20 classeIII 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776292963

Réf. Sonepar

04917629296

Réf. Fournisseur

5010293011D

Marque

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

Système linéaire avec une structure en Aluminium couleur Blanc SMD LED source incluse 16W 2700K 90 IP 20 24V CV classe III 24V DC hauteur:56mm longueur: 320mm profondeur: 34mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro