Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - NESO UNIK suspension 3000K noir 5W 3000K IP 20 classe III24V DC - 5010903002

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - NESO UNIK suspension 3000K noir 5W 3000K IP 20 classe III24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776260757

Réf. Sonepar

04917626075

Réf. Fournisseur

5010903002

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

DC

Système linéaire avec une structure en couleur diam.150mm 5W 3000K 90 IP 20 classe III 24V DC

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro